BOLDe Kemoceng Debu Super Clean (Duster)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Powered by4x AA batteries
Size Handle (cm)20
Big Feather Duster (cm) 30
Small Feather Duster (cm) 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membersihkan debu dengan putaran elektrik otomatis sehingga debu akan mudah dan effektif dibersihkan.
Didesign dengan pegangan ergonomis sehingga enak digunakan.
Dilengkapi dengan 3 kepala kemoceng yaitu 2 kepala besar dan 1 kepala kecil yang cocok digunakan untuk membersihkan debu di sela - sela atau sudut yang susah dijangkau.
Hanya tingga tekan tombol, maka kemoceng akan berputar secara otomatis.
Menggunakan 4 buah battery type AA yang dijual terpisah.
Kemoceng menggunakan bahan plastik yang mudah dan bisa dibersihkan jika telah kotor.
Fitur
- Membersihkan secara maksimal
- Tanpa kabel
- Menggunakan empat buah baterai AA
- Dilengkapi dengan 2 aksesoris kemoceng yaitu : 1 kemoceng besar dan 1 kemoceng kecil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan