Spesifikasi
| Power (W) | 650 |
|---|---|
| Length Cable (m) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Design futuristic robotic dengan daya Pembersihan Maksimal menggunakan sekaligus 3 saluran menghilangkan kotoran dengan.
Daya hisap kencang dengan power 650 watt dengan panjang kabel 5 M.
Teknologi Multi-Siklonik - 12 siklon memisahkan partikel-partikel kotoran sebelum mencapai filter. Memastikan pengalaman pembersihan yang konsisten.
Settings nosel yang bisa disetel untuk setiap jenis lantai terlepas dari permukaannya dengan berbagai aksesoris yang disertakan.
Aksesoris yang terdiri Tongkat Ekstensi Telescoping 24 inci, Alat Celah 12 inci untuk membersihkan celah dan celah dengan presisi, Alat Pet Turbo dan Sikat Debu untuk membersihkan furnitur dan tangga serta Alat Statis Pet untuk membersihkan rambut hewan peliharaan, permukaan furnitur, dan dekorasi lainnya.
Kepala pembersih Torsi Tinggi beradaptasi dengan cerdas untuk berbagai jenis lantai (dalam mode Otomatis)
Motor Utama membantu menghasilkan daya hisap 40% lebih banyak.
Filtrasi seluruh mesin menangkap 99.97% partikel debu mikroskopis sekecil 0.3 mikron
Pembersihan lantai bebas pudar dengan 14 siklon menghasilkan kekuatan lebih dari 79000 g untuk melemparkan partikel-partikel mikroskopis ke tempat sampah.
Daya hisap kencang dengan power 650 watt dengan panjang kabel 5 M.
Teknologi Multi-Siklonik - 12 siklon memisahkan partikel-partikel kotoran sebelum mencapai filter. Memastikan pengalaman pembersihan yang konsisten.
Settings nosel yang bisa disetel untuk setiap jenis lantai terlepas dari permukaannya dengan berbagai aksesoris yang disertakan.
Aksesoris yang terdiri Tongkat Ekstensi Telescoping 24 inci, Alat Celah 12 inci untuk membersihkan celah dan celah dengan presisi, Alat Pet Turbo dan Sikat Debu untuk membersihkan furnitur dan tangga serta Alat Statis Pet untuk membersihkan rambut hewan peliharaan, permukaan furnitur, dan dekorasi lainnya.
Kepala pembersih Torsi Tinggi beradaptasi dengan cerdas untuk berbagai jenis lantai (dalam mode Otomatis)
Motor Utama membantu menghasilkan daya hisap 40% lebih banyak.
Filtrasi seluruh mesin menangkap 99.97% partikel debu mikroskopis sekecil 0.3 mikron
Pembersihan lantai bebas pudar dengan 14 siklon menghasilkan kekuatan lebih dari 79000 g untuk melemparkan partikel-partikel mikroskopis ke tempat sampah.
Fitur
- Tombol dengan sekali sentuhan- Daya hisap kuat
- Terdapat tempat penyimpanan
- Dilengkapi dengan HEPA Filter
- Dapat berputar hingga 180°
- Mudah dibersihkan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
