BOLDe OPTIMUS Super Hoover

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Power (W)300
UV Light Power (W)12
Length Cable (m) 5
Tank Capacity (L) 0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kualitas terbaik dari produk Super HOOVER BOLDe dengan design dan casing exclusive elegan dan premium.

Optimus adalah UV Vacuum cleaner model performa tinggi kami dengan mode operasi untuk memberikan pembersihan terdalam untuk semua jenis kain baik untuk sofa, ranjang dsbnya.
Fitur UV Illuminated Teknologi BOLDe yang unik dan dipatenkan untuk menghilangkan materi tungau debu, serbuk sari, dan 99% bakteri dan virus umum dari permukaan kain.
UV Sanitizer: Menggunakan lampu UV yang kuat dengan panjang gelombang yang dikalibrasi untuk secara efektif menghilangkan lebih dari 99% bakteri dan virus dari permukaan kain di seluruh rumah. Tes laboratorium mengkonfirmasi tingkat kelangsungan hidup bakteri E-Coli dan Staphylococcus yang biasa ditemukan mendekati 0% setelah hanya 1-2 detik paparan.
Sinar UV juga mengubah DNA telur tungau debu dan secara signifikan mengurangi tingkat penetasan telur untuk secara drastis mengurangi populasi. HEPA Filter: Efisiensi Tinggi Filter Udara Partikulat menangkap partikel sekecil 0,3 mikron dan menjebak lebih dari 99,9% materi tungau debu, serbuk sari dan bulu hewan peliharaan yang mengendap pada permukaan kain. Alergen ini adalah penyebab utama alergi lingkungan dan memicu gejala asma.
Dilengkapi Bantalan Pulsating: Bantalan berdenyut bergetar 4.600-5.000 per menit tergantung pada mode operasi untuk mengaduk dan melonggarkan debu rumah tangga, kotoran dan debu. Fungsi getar ini, bersama dengan sikat isap dan rotating, menghilangkan debu danalergen 3 kali lebih baik daripada penyedot debu standar.
Fitur
- Mampu membunuh bakteri dan tungau
- Frekuensi lebih kuat dan jangkauan lebih lebar
- Suhu udara panas 50°C
- Anti bakteri dengan sinar UV
- Daya hisap 13 Kpa
- Panjang kabel 5 meter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait