BOLDe TURBO Super Hoover (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Power (W)400
Cable Length (m)5
Capacity Tank (L) 0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vacuum dengan fungsi 2 in 1 yang dengan mudah berubah menjadi apa pun yang Anda butuhkan dengan genggaman atau menggunakan tongkat / stick.

Kapasitas Piala Kotoran: 0.35 Liter
MUDAH DIGUNAKAN: Keluarkan tugas Anda dari pembersihan dengan penyedot debu stick bag yang ringan dan siap pakai - bahkan dari mulai saat itu juga.
RINGAN DAN KUAT: Rapikan lantai dan permadani keras Anda dengan hisapan lurus yang kuat. Tackle ketat, sulit dijangkau tempat-tempat dengan combo alat celah tangan + on-board
HEBAT UNTUK RUANG KECIL: Desain ruang hampa yang ringan, ringkas, dan serbaguna menjadikannya cocok untuk asrama, tempat penyimpanan, dan ruang kecil untuk disimpan, digunakan, dan dibersihkan dengan mudah
HEPA FILTER YANG DAPAT DIUBAH: Jaga agar vakum tetap kuat lebih lama dengan filter yang mudah diakses. Pastikan filter mengering setidaknya 24 jam sebelum digunakan berikutnya

Ukuran ringan dan berukuran compact sehingga mudah untuk dibawa dan digunakan.
Daya hisap kencang original kualtias BOLDe yang memberikan JAMINAN 100 % KEPUASAN.
Handheld vacuum cleaner.
400 watt with turbo cyclone power.
Telescopic Handle for easy cleaning.
3 Accessories.
Fitur
- Dilengkapi fitur HEPA Filter
- Sistem proteksi panas otomatis (mesin akan otomatis mati)
- Membersihkan area kering dan basah
- Dilengkapi aksesoris gagang untuk menjangkau area yang jauh
- Daya hisap 18Kpa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait