BOLDe Kettle Magneto Super (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Power (W)1100; 900(operated)
Voltage (V)220
Capacity (L) 0.9-1
SNI LicenseYes
SNI Number6539.1018/97.040/11/2022

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stainless Steel Casing.
Alat Pemasak Air Instan.
Dilengkapi Indikator Lampu Pilot
Kapasitas 0.9-1L
1100 Watt

Ketel listrik ini beroperasi pada daya 900W ( 220V ) dan mendidihkan satu panci penuh air 1L dalam waktu kurang dari 6 menit! Ini 50% lebih efisien daripada kompor tradisional dalam mengurangi penggunaan listrik harian Anda.
Diproduksi dengan teknologi German ECO GREEN yang memastikan molekul bakteri akan mati pada saat air mencapai titik didih sehingga keamanan dan keselamatan anda akan terjamin.

AIR MINUM YANG BERSIH - Selamatkan diri Anda dari risiko kesehatan yang terkaitdengan menelan bahan kimia berbahaya yang berasal dari partikel BPA. Super KETTLE diproduksi dengan material yang bebas nahan kimia berbahaya- BPA ! Anda akan yakin bahwa yang akan Anda dapatkan adalah air minum bersih yang aman untuk Anda dan anak-anak Anda.
FITUR KESELAMATAN KEBAKARAN - Super KETTLE dilengkapi dengan fitur mati otomatis dan teknologi perlindungan mendidih kering : Produk akan mati sendiri ketika pot mencapai suhu mendidih dan mematikan elemen pemanas ketika tidak ada air di dalam ketel.
Fitur
- Berbahan Stainless Steel
- Tidak mudah berkarat
- Dilengkapi dengan indikator lampu
- Memasak air 1L dalam waktu kurang dari 6 menit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan