BOLDe Super Dry Ion Max

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Power (W)600
Voltage (V)220
Color Red Magenta

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengering rambut dengan sistem ionic dengan power 600 watt

Pengering Rambut Ukuran compact Pro yang mencegah keriting yang lebih sedikit dan lebih bersinar dengan Teknologi Ionik.
Teknologi Keramik Tourmaline memberikan panas yang seragam untuk pengeringan cepat dan membantu mengurangi kerusakan rambut akibat panas yang berlebihan.
Tombol tembakan keren mengunci gaya di tempatnya.
Kabel listrik 5 kaki.
Termasuk konsentrator untuk aliran udara terfokus dan gaya lurus.

Motor berkualitas salon menghadirkan aliran udara 40% lebih cepat.
Udara panas mengaktifkan Teknologi Keramik Mutiara, mentransfer kondisioner mikro ke rambut Anda selama penataan. Dengan pengaturan panas dan dua kecepatan, Anda dapat menemukan kinerja aliran udara yang tepat untuk rambut Anda. Kemudian kunci gaya dengan tombol bidikan keren. Gunakan konsentrator dan lampiran diffuser untuk menciptakan gaya salon cantik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan