BOLDe CASSEROLE Infinity Pan

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Size (cm)24
Color Gold
Thickness (mm) 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Peralatan masak super premium dengan DIE-CAST technology yang menjamin durabilitas / masa penggunaan yang panjang.
24 cm casserole dengan penutup kaca.
Peralatan masak berkualitas tinggi dengan bahan granit dengan ECO GREEN Technology yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Anti Lengket dengan coating warna gold + beige combination.
Ketebalan panci 3 mm.
Induction bottom untuk jaminan pemanasan yang merata ke seluruh permukaan.

Peralatan masak dengan interior & eksterior yang dilapisi oleh kinerja tinggi non-stick lapisan granit membuat panci mudah untuk memasak dan dibersihkan. memasak dengan sedikit minyak untuk diet sehat. Tanpa asap, hijau & sehat, permukaan sangat tahan lama , efek anti-lengket yang hebat, ramah lingkungan dan tahan suhu tinggi
INFINITY Pan dibuat dari tubuh aluminium die-casting serta dasar induksi yang memastikan kecepatan, distribusi panas yang merata, 3 mm bagian bawah menebal menyediakan distribusi panas yang stabil selama memasak, dan dengan cepat memanaskan sehingga menghemat waktu dan energi serta konduktif panasnya dapat memastikan pembuangan panas yang seragam dan mencegah hot spot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan