BOLDe CASSEROLE Super Pan

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Size (cm)24
Color Black Pink
Thickness (mm) 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Peralatan masak pot / casserole 24 cm.
Dilengkapi penutup kaca.
Tebal panci 3mm.
Peralatan masak anti lengket berkualitas tinggi dengan coating bahan granit dengan ECO GREEN Technology.
Technology yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Coating warna blackpink.
Induction bottom untuk jaminan pemanasan yang merata ke seluruh permukaan.
Cocok untuk memasak sup dan lain lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan