BOLDe Super Wok Pan

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Size (cm)30
Color Beige
Thickness (mm) 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Peralatan masak wok / wajan 30 cm.

Tebal panci 3mm.
Peralatan masak anti lengket berkualitas tinggi dengan coating bahan granit dengan ECO GREEN Technology.
Technology yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Coating warna beige ( krem ).
Induction bottom untuk jaminan pemanasan yang merata ke seluruh permukaan.
Cocok untuk mengoreng telur serta masakan lainnya dengan higienis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan