BOLDe Super Pan Granite Sets Series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Color Purple
Thickness (mm) 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Asli 5 pcs peralatan masak yang terdiri dari 18 cm saucepan dengan penutup kaca, 26 cm wok, sponge dan spatula.
Peralatan masak berkualitas tinggi dengan bahan granit dengan ECO GREEN Technology yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Anti Lengket dengan coating warna purple.
Ketebalan panci 3 mm.
Induction bottom untuk jaminan pemanasan yang merata ke seluruh permukaan.

18 cm saucepan dengan penutup kaca cocok untuk memasak mie instan dsbnya.
26 cm wok cocok untuk mengoreng, mentumis, memasak masakan lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan