BOLDe Super Flask Electric

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
MaterialFood Grade ABS and Stainless steel grade 304
Power (W)300
Capacity (L) 350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dual fungsi sebagai botol minum serta pemanas air instan.


Didesign dengan material Food Grade ABS serta stainless steel grade 304 yang menjamin keamanan Anda dengan insulasi tinggi yang menjaga air tetap hangat dengan kapasitas 350 ml.
Pengoperasian dengan metode sentuh digital dengan LCD display yang elegan memudahkan anda untuk mengetahui tingkat kepanasan air yang anda inginkan.
Desain berongga diadopsi antara badan botol dan tangki bagian dalam, yang berperan sebagai insulasi panas dan pencegahan listrik melepuh. Saat air mendidih, botol aman untuk dipegang. Cabut kabel listrik dan biarkan tetap hangat selama 3 jam.
Sakelar satu sentuhan dengan sensitivitas tinggi. Setelah dinyalakan, klik sekali untuk masuk ke mode "mendidih". Air mendidih selama sekitar 6-8 menit. Klik tombol dua kali untuk mengaktifkan "pengawetan panas". Dinginkan air ke dalam cangkir, panaskan sampai suhu konstan 50°C, tidak perlu menyesuaikan suhu air untuk menyeduh susu bubuk.
Badan botol berisi sistem kontrol suhu yang cerdas. Probe kontrol suhu tersembunyi dapat secara akurat merasakan perubahan suhu tangki bagian dalam, dan air akan mati saat direbus; pemantauan cerdas keadaan di dalam cangkir akan mematikan daya untuk melindungi mesin saat dibakar kering.
Fitur
- Sistem pemanas dengan eco green system
- Dapat mengatur temperatur air
- Anti karat, SS 304
- Mudah digenggam
- Menutup rapat dan anti tumpah
- Volume 350ml
- 300W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan