Spesifikasi
| Volume (ml) | 550 |
|---|---|
| Color | Assorted Colors |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Botol minum yang didesign berbentuk bola untuk sepak bola yang unik dan menarik.
Botol minum berkapasitas 550 ml bebas BPA berbahan food grade silicone yang bisa ditekuk sehingga menghemat tempat penyimpanan Anda.
Botol Minum yang dapat dilipat terbuat dari material food grade , tidak beracun dan tidak ada sisa rasa atau bau.
Dilengkapi Fitur dengan tutup polipropilen dan selongsong pemanas serta mudah dibersihkan dan dapat digunakan kembali, ramah lingkungan dan menghindari banyak sampah plastik yang tidak perlu.
Dapat digantung di tas dengan tali tangan penghubung dan kait portabel. Jauh lebih mudah untuk dipegang dan diminum dari pelek stainless steel. Tutup yang pas untuk mencegah debu dan kotoran mendekat.
Botol minum kami yang dapat dilipat Dapat Menahan kisaran suhu dari 0 derajat C hingga 100 derajat C, sangat tahan panas & dingin, Cocok untuk minuman dingin, teh, kopi, dan minuman panas. Aman untuk mesin pencuci piring & freezer.
Botol minum berkapasitas 550 ml bebas BPA berbahan food grade silicone yang bisa ditekuk sehingga menghemat tempat penyimpanan Anda.
Botol Minum yang dapat dilipat terbuat dari material food grade , tidak beracun dan tidak ada sisa rasa atau bau.
Dilengkapi Fitur dengan tutup polipropilen dan selongsong pemanas serta mudah dibersihkan dan dapat digunakan kembali, ramah lingkungan dan menghindari banyak sampah plastik yang tidak perlu.
Dapat digantung di tas dengan tali tangan penghubung dan kait portabel. Jauh lebih mudah untuk dipegang dan diminum dari pelek stainless steel. Tutup yang pas untuk mencegah debu dan kotoran mendekat.
Botol minum kami yang dapat dilipat Dapat Menahan kisaran suhu dari 0 derajat C hingga 100 derajat C, sangat tahan panas & dingin, Cocok untuk minuman dingin, teh, kopi, dan minuman panas. Aman untuk mesin pencuci piring & freezer.
Fitur
- Squeezeable Body, design yang dapat menyusut hingga setengah ukurannya.- Flip Top Spout yang memudahkan proses untuk minum anti tumpah.
- Carabiner Clip sebagai gantungan.
- Silicon Carry Strap yang juga dapat digunakan untuk menggulung botol saat tidak digunakan.
- BPA Free, bahan ramah lingkungan dan terbuat dari silicon food grade.
- Sangat ringan dan cocok digunakan bepergian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
