TRUSCO Wing Bolt (Stainless)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)21
Blade Height (mm)11.8
Threads (mm)0.7
MaterialStainless steel (SUS304 equivalent)
Dimensions (DxL) (mm)M4x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The butterfly part, which utilizes the technology of forged wing nuts, is set on the bolt using our original setting technology.
The guaranteed torque conforms to JIS and has sufficient strength as a hand-tightened screw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan