Fischer Large Washer for Outside Insulation HK36 Plastic

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialPlastic, polypropylene (PP)
Height (mm)3
Mass (g)178
Inner Diameter (mm)5
Outer Diameter (mm)36
TRUSCO Number828-5492

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be securely fixed by using with screw screws or other anchors.
For fixing insulation.
Fastening for outer insulation
Use
Application

For fixation of insulation.

Fastening for external heating material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan