RESPONSIVE Carpet Vegaplus Series (Karpet)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
Size (mm)610x610
ColorLight Blue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Sure Clean surface treatment
- No wax, no polish
- High anti-slip rating
- Heavy duty endurance
- Silicone carbide particles
- VOC compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan