GRAM Digital Scale Bench S3 Series (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Plate Dimensions (mm)250x197
Capacity (kg)6
Readability (g)0.5
Weight Unitg (kg), lb, oz / lb
StructureStainless steel
Product Dimensions (mm)291x330x98
DisplayBacklit LCD
Operating Temperature (°C)+-5 / 35
Power Input (V)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait