GRAM Moisture Analyzers FM Series (Analisa Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp52.999.900 - Rp64.999.900
Spesifikasi
Weighing Pan Dimensions (mm)Ø90
Capacity (g)120
Lenearity (g)± 0.2
Temperature Range (°C)60-200
Reading Time8 Seconds
Product Dimensions (mm)310x205x200
Warm Up Time20-30
Weighing chamber dimensions (mm)Ø108x20
Working Temperature (°C)18 / 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan