GRAM Precision Balances FC Series

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Plate Dimensions (mm)Ø95
Capacity (g)100
Readability (mg)0.001
Lenearity (mg)± 0.003
Repeatability (mg)± 0.002
Excentricity (mg)± 0.003
Chamber Dimensions (mm)145Øx105
Product Dimensions (mm)280x185x175
Responding timeLess than 2 seconds
Weight Unitsgram
Working Temperature (°C)0 / 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan