RADWAG PUE 5 Terminal

Sebelum PPN:
Rp299.999.900 - Rp419.999.900
Spesifikasi
Max. Quantity of Verification Units6000 e
OIML ClassIII
Max. Quantity of Divisions from Converter838 860 x10
Maximum Increase of Signal (mV)19.5
Min. Voltage Per Verification Unit (µv)0.4
Max. Voltage Per Verification Unit (µv)3.25
Connection of Load Cells4 or 6 wires + shield
Display15.6\" graphic colour touchscreen
Load Cell Excitation Voltage (VDC)5
Maximum Load Cell Impedance (ohm)1200
Minimum Load Cell Impedance (ohm)80
Packaging Dimensions (mm)560x360x240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan