RADWAG PUE 7.1 Terminal

Sebelum PPN:
Rp56.999.900 - Rp85.999.900
Spesifikasi
Max. Quantity of Verification Units6000 e
OIML ClassIII
Maximum Increase of Signal (mV)19.5
Min. Voltage Per Verification Unit (µv)0.4
Max. Voltage Per Verification Unit (µv)3.25
Minimum Load Cell Impedance (ohm)50
Communication Interface2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Database Capacity16 GB (micro SD)
Display5.7\" resistive colour touchscreen
Load Cell Excitation Voltage (VDC)5
Maximum Load Cell Impedance (ohm)1200
Number of Buttons8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan