RADWAG Microbalances XA 4Y.M.A PLUS

Sebelum PPN:
Rp789.999.900 - Rp1.199.999.900
Spesifikasi
Platter Size (mm)Ø30
Maximum Capacity (g)6 / 21
Minimum Load (mg)0.1
Linearity (µg)±9
Eccentric Load Deviation (µg)15
AdjustmentInternal (automatic)
Display5.7\" resistive colour touchscreen
Levelling SystemAutomatic - Reflex Level System
Net Weight (kg)14.5
OIML ClassI
Packaging Dimensions (mm)720x385x485
Weighing Pan Dimensions (mm)Ø30
Weighing chamber dimensions (mm)199x170x217

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan