RADWAG Microbalances MYA 4Y.P

Sebelum PPN:
Rp1.199.999.900
Spesifikasi
Platter Size (mm)ø26
Maximum Capacity (g)21
Minimum Load (µg)100
Linearity (µg)±7
Eccentric Load Deviation (µg)7
AdjustmentInternal (automatic)
Display5.7\" resistive colour touchscreen
Levelling SystemSemi-Automatic - Level Sensing
Net Weight (kg)9.1
OIML ClassI
Packaging Dimensions (mm)660x660x455
Weighing Pan Dimensions (mm)Ø26
Weighing chamber dimensions (mm)Ø90x90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan