Pola Heal Portable Thermal Fogging Machine + Multi Purpose Sterilizer

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Power (W)+/- 950
Voltage (V)110/220
Operation SystemWith timer
Operation Time (m²/minute)40
Tank Volume (ml)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Portable Thermal Fogger berfungsi untuk sterilisasi/desinfeksi udara di dalam ruangan. Menghasilkan asap yang tebal, mampu menyelimuti seluruh ruangan. Lebih terjamin, dengan sistem kemanan anti panas. Gunakan bersama Pola Heal Thermal Fogger Liquid untuk hasil maksimal. Cukup 1 menit untuk ruangan seluas 40 meter.

Isi dalam paket:
1 unit Pola Heal Portable Thermal Fogger
1 pcs Tas Portable
1 pcs Kabel 5 meter
1 set Botol modifikasi
500ml Pola Heal Multi Purpose Sterilizer (Liquid)
Fitur
Teruji di laboratorium
Membunuh 99.99% virus dan bakteri
Aman untuk anak-anak dan hewan peliharaan
Berbahan dasar air dengan PH netral (6,0 - 7,0)
Bahan aktif Benzalkonium Chloride 0.75%
Aman untuk penggunaan rumah tangga
Tidak mengandung alkohol
Tidak mengandung parfum
Tidak mudah terbakar
Tidak korosif

Keunggulan Pola Heal Thermal Fogger dibanding mesin lain:
Garansi 12 bulan (s&k berlaku)
Termasuk tas penyimpanan
Asap lebih tebal dan stabil
Memiliki sistem pendinginan
Botol sudah dimofikasi, sehingga tidak tumpah saat pemakaian
Memiliki sistem keamanan, tidak rusak jika terjadi korsleting listrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan