Phoenix Contact Light Cap

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
ColorTransparent
MaterialABS
Length (mm)4
Internal Diameter (mm)3
Diameter (mm)6
Hole Diameter (mm)4.2
Part Number5030651

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
Light cap, length: 4 mm, diameter: 6 mm, color: transparent

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan