Phoenix Contact Terminal Block Disconnect Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Overvoltage CategoryIII
Insulating Material GroupI
Nominal Voltage Un (V)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lever-type disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, length: 57.8 mm, width: 6.2 mm, color: blue, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan