Phoenix Contact Terminal Block Disconnect Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp71.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Insulating MaterialPA
Overvoltage CategoryIII
Insulating Material GroupI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Knife disconnect terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, connection method: Spring-cage connection, cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, length: 84 mm, width: 5.2 mm, color: black, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan