Phoenix Contact Terminal Block Installation Level Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
ColorGray
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Overvoltage CategoryIII
Insulating Material GroupI
Number of Rows3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Installation level terminal block, Push-in connection, cross section: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 5.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan