Phoenix Contact Inline ME Terminal

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
ColorGreen
Depth (mm)71.5
Height (mm)119.8
Mounting TypeDIN rail

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to output digital signals.
Feature
Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection method: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan