Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through UTMED (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp78.900 - Rp109.900
Spesifikasi
ColorGray
Flammability Rating According To Ul 94V0
Number of Rows1
Number of Connections2
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Mounting TypeNS 35/7,5
Potentials1
Rated Surge Voltage (kV)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal block, number of connections: 2, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan