Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through URDK (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
ColorGray
Flammability Rating According To Ul 94V0
Number of Rows1
Number of Connections2
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Insulating Material GroupI
Nominal Cross Section Area (mm²)6
Overvoltage CategoryIII
Part Number3026706
Rated Surge Voltage (kV)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal block, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, width: 8.2 mm, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan