Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through QTC (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Insulating MaterialPA
Mounting TypeNS 35/7,5
Potentials1
Number of Rows1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Quick connection, number of connections: 2, cross section: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, width: 5.2 mm, color: orange, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan