Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through PLC-VT/ACT (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 70
Width (mm)6.2
Height (mm)80
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)94
Max. Perm. Current (Per Branch) (A)6 (per signl conductor)
Mounting PositionAny
Nominal Voltage UN (V AC/DC)250
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 70
Part Number2295567
Status DisplayNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
VARIOFACE feed-through terminal block (3-conductor screw connection), for PLC-INTERFACE actuator series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan