Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through HK (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorGray
Flammability Rating According To Ul 94V2
Number of Rows1
Number of Connections9
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Insulating Material GroupI
Nominal Cross Section Area (mm²)4
Overvoltage CategoryIII
Part Number2017017
Rated Surge Voltage (kV)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Slip-on connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan