Phoenix Contact Terminal Block PCB Feed-Through (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp7.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 5-posisi pada produk
Feature
Feed-through connector, nominal cross section: 16 mm², color: green, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Silver, type of contact: Female connector, number of potentials: 2, Number of rows: 1, Number of positions per row: 2, number of connections: 2, product range: DFK-IPC 16/..-ST, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: POWER COMBICON 16, Pin connector pattern alignment: Standard, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait