Phoenix Contact Feed-Through Header

Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Pin LayoutLinear pinning

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 5-posisi pada produk
Feature
Feed-through header, nominal cross section: 16 mm², color: green, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Silver, type of contact: Female connector, number of potentials: 6, Number of rows: 1, Number of positions per row: 6, number of connections: 6, product range: DFK-IPC 16/..-GF-SH, pitch: 10.16 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 4.1 mm, plug-in system: POWER COMBICON 16, Pin connector pattern alignment: Standard, Locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of packaging: packed in cardboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan