Phoenix Contact Dust Protection

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
Width (mm)14
Depth (mm)19.5
Net Weight (g)1.9
Height (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dust protection cap for RJ45 socket
Feature
Dust protection caps for RJ45 socket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan