Phoenix Contact D-Sub Sleeve Housings

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Flammability Rating According To Ul 94V0
Degree of Pollution2
Housing MaterialPA
Cable OutletAngled
Number of Cable Outlets2
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
D-SUB sleeve housings, degree of protection: IP67, material: PA, cable outlet: angled, housing size: 1, color: gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan