Phoenix Contact D-SUB Coaxial Contact

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Country of OriginCZ (Czech Republic)
Contact MaterialCopper alloy
Contact Surface MaterialHard gold-plated over nickel
Connection MethodSolder cup
Conductor Cross Section (mm²)0.2
Insulation Resistance (TΩ)10
Rated Current (A)2
Length (mm)23
Maximum External Conductor Diameter (mm)3.2
AWG Solid Max.24
Operating Ambient Temperature (°C)-55 to 135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Coaxial contact, for D-SUB combination inserts, solder cup, socket, straight, for cable RG 179/187, gold-plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan