Phoenix Contact Din Rail

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
China RohsEnvironmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
Length (mm)2000
Width (mm)35
Height (mm)15
Test StandardSimilar to EN 60715
Drill Hole Spacing (mm)25
Part Number1210240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
DIN rail, width: 35 mm, height: 15 mm, similar to EN 60715, material: Steel, galvanized, length: 2000 mm, color: silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan