Phoenix Contact Device Marker LS-EMLP-AL

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
Country of OriginCN (China)
MaterialAluminium
Marking Mounting Typeadhesive
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
ComponentsFree from silicone, halogen, and cadmium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Device marker, Aluminum label, aluminum color, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: adhesive, lettering field size: 100 x 60 mm, Number of individual labels: 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan