Phoenix Contact Contact Insert Set

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Country of OriginPL (Poland)
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 100
Degree of Pollution3
Minimum Conductor Cross Section Flexible (mm²)0.2
Maximum Conductor Cross Section Flexible (mm²)1.5
Minimum Conductor Cross Section Solid (mm²)0.2
Maximum Conductor Cross Section Solid (mm²)2.5
Connection MethodScrew connection
SizeVC1
Conductor Cross Section (mm²)0.2 to 4
Connection Cross Section AWG24 to 12
Connection TechnologyScrew connection
Number of Positions3+PE
Tightening Torque (N m)0.5 to 0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dengan versi 12-pos.
Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
Contact insert set for mounting side, sleeve frame with PE, 4 fixing screws, 6-pos. contact inserts preassembled, 6 coding profiles, 2 mounting flanges

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan