Phoenix Contact Cable Gland G-INTRO

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Country of OriginDE (Germany)
ColorJet black
Sealing MaterialEPDM (Cable seal, halogen-free)
Cable Gland MaterialPA
Shieldedno
Material, Pressure ScrewPA
TypeWith external strain relief
No. of Conductors1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
Cable gland, cable gland material: PA, material pressure screw: PA, external cable diameter 9 mm ... 17 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: jet black, with external strain relief

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan