Phoenix Contact Cable Gland G-ESS (Kabel Gland)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Country of OriginGB (United Kingdom)
ColorSilver
Thread Pitch (mm)1.5
Length of The Connecting Thread (mm)15
Cable Types that can be UsedFor unarmored cables
Cable Seal MaterialEPDM
Impact Energy (J)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
Cable gland, cable gland material: Stainless steel 316L, application: Ex, external cable diameter 11.1 mm ... 20 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan