Phoenix Contact Terminal Block PCB KDS Series (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp7.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 10-posisi pada produk
Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of potentials: 1, Number of rows: 1, Number of positions per row: 1, product range: KDS 2,5, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black, Pin layout: Linear double pinning, Solder pin [P]: 3.6 mm, type of packaging: packed in cardboard. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan