Phoenix Contact Terminal Block PCB MSTBW Series (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Number of Rows1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 10-posisi pada produk
Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm², color: Pebble gray, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 2, Number of rows: 1, Number of positions per row: 2, number of connections: 2, product range: MSTBW 2,5/..-G, pitch: 5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5 mm, plug-in system: CLASSIC COMBICON, Pin connector pattern alignment: Standard, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan