Phoenix Contact Terminal Block PCB PC Series (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Brief Article DescriptionPCB connector
Number of Rows1
Type of ContactFemale connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PCB connector, color: black, contact surface: Tin, Number of positions per row: 6, product range: PC 5/..-STF1, pitch: 7.62 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan