Phoenix Contact Terminal Block Disconnect Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
ColorBlue
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Overvoltage CategoryIII
Insulating Material GroupI
Bending Test Turns135
Number of Rows1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
N disconnect terminal block, for neutral conductor disconnection, Screw connection, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, width: 10.2 mm, color: blue, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan