Phoenix Contact Terminal Block Protective Earth Type (Gound/PE)

Sebelum PPN:
Rp88.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
ColorGreen-Yellow
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Overvoltage CategoryIII
Insulating Material GroupI
Mounting TypeNS 15
Number of Rows1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mini ground terminal block, connection method: Push-in connection, number of connections: 2, cross section: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 5.2 mm, height: 32.1 mm, color: green-yellow, mounting type: NS 15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan