Phoenix Contact Micro Terminal

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Country of OriginTR (Turkey)
Insulating MaterialPA
Rated Surge Voltage (kV)4
Degree of Pollution3
Overvoltage CategoryIII
Insulating Material GroupI
Nominal Voltage Un (V)400
Open Side PanelYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Micro terminal, nom. voltage: 400 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, width: 4.2 mm, color: gray, mounting type: NS 15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan