Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector GMSTB Series

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Number of Rows1
Pitch (mm)7.5
Brief Article DescriptionPCB header
Connector SystemCLASSIC COMBICON
Type of ContactMale connector
LockingWithout
Mounting TypeWave soldering
Pin LayoutLinear pinning
Range of ArticlesGMSTB 2,5/..-G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan